4111120002 RF12B LAMBDA 1 CL (P=3/4 ) (SC)

RF12B LAMBDA 1 CL (P=3/4") (SC)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RF12B LAMBDA 1 CL (P=3/4'') (SC)
Rubix:999240801000315
Produttore:4111120002
EAN:8718472172942
4111120002 RF12B LAMBDA 1 CL (P=3/4  ) (SC)

Riepilogo info tecniche

Catenabs single pitch lambda rf chain
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 4111120002 RF12B LAMBDA 1 CL (P=3/4 ) (SC)


La catena di montaggio Tsubaki Lambda Lube Free è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena lube free con lubrificante impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso23 g
Catenabs single pitch lambda rf chain
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio al carbonio (piastre nere)
Peso23,8 g
Diametro rullo12,07 mm
Tipologiacatena a rulli senza lubrificazione (autolubrificante) bs lambda rf
Codice doganale73151900
€ 6,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione