0131080004-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS80 SS 1 OL (P=1)

RS80-SS-1 Tsubaki ANSI, maglia offset a passo unico

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS80 SS 1 OL
Rubix:999211012044818
Produttore:0131080004
EAN:8718472006650
0131080004-CATENA DI TRASMISSIONE  ANSI RS80 SS 1 OL (P=1)
Riepilogo info tecniche
Catenaansi ss chain
Passo della catena25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0131080004-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS80 SS 1 OL (P=1)


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso71 g
Catenaansi ss chain
Passo della catena25,4 mm
Peso71 g
Diametro rullo15,88 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
25,04 IVA esclusa
/ Unità
30,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione