315TD7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ALPHA-DELTA HR 16B-3 F1 (1 T) ALPHA-DELTA
Falsa maglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:315TD216
Rubix:160000000477665




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 16b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 315TD7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ALPHA-DELTA HR 16B-3 F1 (1 T) ALPHA-DELTA
Falsa maglia Sedis per catene ALPHA-DELTA HR 16B-3 F1: maglia di giunzione con 1 rullo. Passo 25,4 mm, diametro 15,88 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 16b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore