CN2W06B/016-FALSA A 1 RULLO N.016 NICHELATA 06B-2 F1 (3/8 D) NI RECORD
Maglia di giunzione per catena Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:06B-2 F1 (3/8 D) NI RECORD
Rubix:160000000477728
Produttore:CN2W06B/016


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 06b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CN2W06B/016-FALSA A 1 RULLO N.016 NICHELATA 06B-2 F1 (3/8 D) NI RECORD
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 06b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio nichelato |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione