1971600002-GIUNTO MOLLETTA ASA60-1 (3/4) ASA60-1 GM (3/4 S) G7
Collegamento offset ANSI G8
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS60 1 CL SC
Rubix:999211012044907
Produttore:1971600002
EAN:8718472063530



Riepilogo info tecniche
| Catena | 60cl |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 1971600002-GIUNTO MOLLETTA ASA60-1 (3/4) ASA60-1 GM (3/4 S) G7
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G8 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G8 è arricchita dai seguenti vantaggi:- Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 28 g |
|---|---|
| Catena | 60cl |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Peso | 28 g |
| Diametro rullo | 11,91 mm |
| Tipologia | giunto di collegamento con clip |
| Codice doganale | 73151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione