0132050204-FALSA 1RULLO NICHELATA ASA50-2 DOPPIA (5/8) ASA50-2 F1 (5/8 D) NICHELATA
RS50-NP-2 Tsubaki ANSI, maglia con offset a un passo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS50 NP 2 OL (P=5/8'')
Rubix:999211012044840
Produttore:0132050204
EAN:8718472007213

Riepilogo info tecniche
| Catena | nickel-plattierte ansi np-kette |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0132050204-FALSA 1RULLO NICHELATA ASA50-2 DOPPIA (5/8) ASA50-2 F1 (5/8 D) NICHELATA
La catena ANSI NP è una catena Tsubaki ANSI G7 placcata al nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena ANSI G7, quindi è bene tenerne conto al momento della scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35 g |
|---|---|
| Catena | nickel-plattierte ansi np-kette |
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | nichelato |
| Peso | 32,86 g |
| Numero di sbalzi | 192 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | offset a un passo (ol) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione