CN2W12B/006-GIUNTO MOLLETTA N.006 NICHELATO 12B-2 GM (3/4 D) NI RECORD
Piastre in Vita Catena Nichelata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:CN2W12B/006
Rubix:999180900031551
Produttore:12B-2 GM (3/4 D) NI RECORD




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 12b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CN2W12B/006-GIUNTO MOLLETTA N.006 NICHELATO 12B-2 GM (3/4 D) NI RECORD
Catena a rulli duplex SEDIS Record® nickel con piastre diritte nichelate. Passo 19,05 mm e rullo 12,07 mm, conforme a ISO 606/BS 228/DIN 8187.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 12b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio nichelato |
| Peso | 2350 g |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Tipologia | catena a rulli con piastre diritte nichelate (record® nickel), duplex |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore