74000060002-GIUNTO MOLLETTA LAMBDA RF06B-1 MAGLIA PIATTA 06B-1 GM (3/8 S) LAMBDA
Maglia di collegamento della catena BS Lambda
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RF06B LAMBDA 1 CL (P=3/8'')
Rubix:999200400048215
Produttore:74000060002
EAN:8718472591705



Riepilogo info tecniche
| Catena | 60b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 74000060002-GIUNTO MOLLETTA LAMBDA RF06B-1 MAGLIA PIATTA 06B-1 GM (3/8 S) LAMBDA
La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Catena | 60b-1 |
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Peso | 3 g |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Tipologia | catena a rulli |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore