0804003522-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS35NP 2 CL (P=3/8)

RS35-NP-2 Tsubaki ANSI connecting link

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS35NP 2 CL
Rubix:999211012044889
Produttore:0804003522
EAN:8718472029161
0804003522-CATENA DI TRASMISSIONE  ANSI RS35NP 2 CL (P=3/8)
Riepilogo info tecniche
Catenaansi np chain
Passo della catena9,525 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0804003522-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS35NP 2 CL (P=3/8)


ANSI NP Chain is a Tsubaki ANSI G7 chain that has been plated with Nickel. NP chain has a light corrosion resistance and an attractive appearance. NP chain is suitable for outdoor conditions exposed to water. There is a 15% reduction in Maximum Allowable Load compared to the corresponding ANSI G7 chain, so please take this into account when making your chain selection. The working temperature range is: -10°C to +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8 g
Catenaansi np chain
Passo della catena9,525 mm
Peso8 g
Diametro rullo5,08 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,58 IVA esclusa
/ Unità
8,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione