5272-747000206-GIUNTO MOLLETTA N.206 SIDE BOW ALPHA-DELTA HR 08B-1 GM (1/2 S) SIDE BOW ALPHA/DELTA HR
Maglia di giunzione per catena Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:08B-1 GM (1/2 S) SIDE BOW ALPHA/DELTA HR
Rubix:160000001561823
Produttore:5272-747000206

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 08b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5272-747000206-GIUNTO MOLLETTA N.206 SIDE BOW ALPHA-DELTA HR 08B-1 GM (1/2 S) SIDE BOW ALPHA/DELTA HR
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 08b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione