2202050002-GIUNTO MOLLETTA LAMBDA DRIVE ASA50-1 (5/8) ASA50-1 GM (5/8 S) LAMBDA

Maglia di collegamento della catena Lambda ANSI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RSD50-1 LAMBDA CL (P=5/8'')
Rubix:999191000001108
Produttore:2202050002
EAN:8718472094022
2202050002-GIUNTO MOLLETTA LAMBDA DRIVE ASA50-1 (5/8) ASA50-1 GM (5/8 S) LAMBDA

Riepilogo info tecniche

Catenaansi lambda chain
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 2202050002-GIUNTO MOLLETTA LAMBDA DRIVE ASA50-1 (5/8) ASA50-1 GM (5/8 S) LAMBDA


La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderabile. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Pertanto, non è necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16 g
Catenaansi lambda chain
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Peso17,6 g
Diametro rullo10,16 mm
Codice doganale73151190
€ 4,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore