0232120002-GIUNTO MOLLETTA NICHELATA RS12B-1 NP 12B-1 GM (3/4 S) NICHELATA

Catena BS NP Maglia di collegamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS12B NP 1 CL (P=3/4'')
Rubix:999200400048056
Produttore:0232120002
EAN:8718472018462
0232120002-GIUNTO MOLLETTA NICHELATA RS12B-1 NP 12B-1 GM (3/4 S) NICHELATA

Riepilogo info tecniche

Catenabs np chain
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0232120002-GIUNTO MOLLETTA NICHELATA RS12B-1 NP 12B-1 GM (3/4 S) NICHELATA


La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.
Giunto di collegamento con molla RS12B-NP-1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso23 g
Catenabs np chain
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio nichelato
Peso23 g
Diametro rullo12,07 mm
Tipologiacatena a rulli bs np nichelata (anti-corrosione)
Codice doganale73151900
€ 5,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione