0232122004-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS12B NP 2 OL (P=3/4) (RP)
RS12B-NP-2 Tsubaki BS, collegamento con un passo sfalsato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS12B NP 2 OL RP
Rubix:999200400048061
Produttore:0232122004
EAN:8718472018646

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs np chain |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Materiale | nichelato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0232122004-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS12B NP 2 OL (P=3/4) (RP)
La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 48 g |
|---|---|
| Catena | bs np chain |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Materiale | nichelato |
| Peso | 48 g |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione