CA3N28B/008-GIUNTO A COPIGLIA 28B-3 (1 3/4 T) G 008 RECORD
Copiglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:CA3N28B/008
Rubix:160000001561481


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 28b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 44,45 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA3N28B/008-GIUNTO A COPIGLIA 28B-3 (1 3/4 T) G 008 RECORD
Giunto a coppiglia Sedis CA3N28B/008 per catena a rulli BS 28B-3 in configurazione triplex. Passo 44,45 mm, diametro rullo 27,94 mm: per trasmissioni di potenza conformi a ISO 606/DIN 8187.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 28b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 44,45 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 27,94 mm |
| Tipologia | giunto a coppiglia (cottered connecting link) record |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione