211ND7000206-GIUNTO A MOLLETTA N.206 ALPHA-DELTA HR 10B-2 GM (5/8 D) ALPHA-DELTA
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:211ND7000206
Rubix:160000000477626
EAN:3661207000070




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 10b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 211ND7000206-GIUNTO A MOLLETTA N.206 ALPHA-DELTA HR 10B-2 GM (5/8 D) ALPHA-DELTA
Giunto a molletta Sedis 206 per catena a rulli BS 10B-2. Profilo duplex (2), passo 15,875 mm e diametro rullo 10,16 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 10b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | giunto a molletta n.206 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore