0804000258-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS25NP 1 RP 2POL (P=1/4)

RS25-NP-1 Tsubaki ANSI due passi link offset

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Tsubaki:RS25NP 1 RP 2POL
Rubix:999240801000264
Produttore:0804000258
EAN:8718472283242
0804000258-CATENA DI TRASMISSIONE  ANSI RS25NP 1 RP 2POL (P=1/4)
Riepilogo info tecniche
Catenaansi np chain
Passo della catena6,35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0804000258-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS25NP 1 RP 2POL (P=1/4)


La catena ANSI NP è una catena Tsubaki ANSI G7 placcata al nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena ANSI G7, quindi è bene tenerne conto al momento della scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Catenaansi np chain
Passo della catena6,35 mm
Peso2 g
Diametro rullo3,3 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
8,51 IVA esclusa
/ Unità
10,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione