84100800004-FALSA 1 RULLO LAMBDA NEPTUNE RS08B-1 08B-1 F1 (1/2 S) LAMBDA NEPTUNE
Maglia di collegamento della catena BS Lambda Neptune
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS08B LAMBDA 1 NEPTUNE OL (P=1/2'')
Rubix:999200400048273
Produttore:84100800004
EAN:8718472788785



Riepilogo info tecniche
| Catena | 08b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 84100800004-FALSA 1 RULLO LAMBDA NEPTUNE RS08B-1 08B-1 F1 (1/2 S) LAMBDA NEPTUNE
La catena BS Lambda Neptune™ è una catena Tsubaki BS Lambda sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie hanno uno speciale strato a due fasi applicato per fornire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | 08b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | molle di fermo sus301; rulli e perni con rivestimento anticorrosione neptune |
| Peso | 700 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Tipologia | offset link (ol) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione