0120100304-FALSA 1RULLO ASA100-3 TRIPLA (1-1/4) ASA100-3 F1 (1-1/4 T) G7
RS100-3 Tsubaki ANSI, maglia con offset a un passo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS100 3 OL RP
Rubix:999211012044734
Produttore:0120100304
EAN:8718472003598



Riepilogo info tecniche
| Catena | 1003ol |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Dettagli del prodotto : 0120100304-FALSA 1RULLO ASA100-3 TRIPLA (1-1/4) ASA100-3 F1 (1-1/4 T) G7
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 400 g |
|---|---|
| Catena | 1003ol |
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Peso | 400 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
| Tipologia | maglia di giunzione offset a un passo (ol) per catena ansi rs100-3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione