160-3R7000-CATENA 32A-3 ASA160-3 C (2 T) ALPHA
Maglia di giunzione per catena Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:ASA160-3 C (2 T) ALPHA
Rubix:999200909004404
Produttore:160-3R7000


Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 160-3 |
|---|---|
| Passo della catena | 50,8 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 160-3R7000-CATENA 32A-3 ASA160-3 C (2 T) ALPHA
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 160-3 |
|---|---|
| Passo della catena | 50,8 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 28,58 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3108,06 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 3791,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione