CA3N06B/021-FALSA MAGLIA DOPPIA 06B-3 (3/8 T) F 021 RECORD
Maglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:06B-3 F3 (3/8 T) RECORD
Rubix:160000001561459
Produttore:CA3N06B/021


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 06b-3 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA3N06B/021-FALSA MAGLIA DOPPIA 06B-3 (3/8 T) F 021 RECORD
Maglia Sedis “falsa maglia doppia” per catene Record 06B-3 (3/8") con passo 9,525 mm e profilo Triplex. Per giunzioni precise.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 06b-3 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 1160 g |
| Numero di sbalzi | 17,85 |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Tipologia | falsa maglia doppia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione