MDJ.08B1SS / 875405 - GIUNTO A MOLLETTA INOX SS08B-1 GM (1/2 S) ML

Maglia in acciaio inossidabile Simplex BS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MDJ.08B1SS
Rubix:999200100128382
Produttore:875405
EAN:3660338289910
MDJ.08B1SS / 875405 - GIUNTO A MOLLETTA INOX SS08B-1 GM (1/2 S) ML

Riepilogo info tecniche

Catena08b-1
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MDJ.08B1SS / 875405 - GIUNTO A MOLLETTA INOX SS08B-1 GM (1/2 S) ML


Tutti i componenti della catena mecaline sono conformi agli standard europei DIN8187-ISO606 per garantire la stabilità dimensionale. I giunti di collegamento consentono di unire, se necessario, sezioni di catena tagliate.
Maglia Simplex in acciaio inossidabile 08B1 (tipo a clip a molla) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Per l'uso con catene e pignoni BS

Informazioni tecniche


Attributi
Catena08b-1
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio inossidabile
Diametro rullo8,51 mm
Tipologiamaglia di collegamento
€ 1,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore