CA3N08B/021-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.021 08B-3 F3 (1/2 T) RECORD
Maglia di giunzione per catena Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:08B-3 F3 (1/2 T) RECORD
Rubix:160000001561463
Produttore:CA3N08B/021


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 08b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA3N08B/021-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.021 08B-3 F3 (1/2 T) RECORD
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 08b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore