9275-09049 POLYCHAIN GT2 1000 8MGT 12
Rubber Synchronous Belt
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:PC2 8MGT 1000 12
Rubix:160000000469141
Produttore:927509049
EAN:5412571231540


Riepilogo info tecniche
| Profilo | gt2 tooth |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1000 mm |
| Larghezza cinghia | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9275-09049 POLYCHAIN GT2 1000 8MGT 12
The curvilinear PowerGrip® HTD® tooth geometry eliminates stress concentration at tooth roots and allows higher power capacity and longer life. PowerGrip® HTD® 8M, 14M and 20M belts are used in high performance drives in the machine tool, paper and textile industries where durability and low maintenance are required.
Punti di forza
•Can transmit up to 100% of its maximum rated load from either side of the belt, alternatively, it can transmit a load on both sides - provided the sum of the loads does not exceed the maximum capacity
Free of lubrication and maintenance
Free of lubrication and maintenance
Applicazioni
Paper and textile industries
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | gt2 tooth |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1000 mm |
| Larghezza cinghia | 12 mm |
| Materiale | gomma |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 1000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 135,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione