275271-RUOTA CON SUPPORTO FISSO ISTITUZIONALE, ATTACCO A PIASTRA RUOTA IN POLIAMMIDE BPA-POA 50G
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio con piastra da avvitare Ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in poliammide, antitraccia, blu
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:BPA-POA 50G
Rubix:160000000082604
Produttore:275271
EAN:4047526275273


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 75 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 275271-RUOTA CON SUPPORTO FISSO ISTITUZIONALE, ATTACCO A PIASTRA RUOTA IN POLIAMMIDE BPA-POA 50G
Supporto: serie LE
- lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
Ruota: serie POEV
- anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore blu, antitraccia
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 137 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 75 kg |
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 18 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Tipo di cuscinetto | foro passante |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | nero |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| 71 mm | |
| 18 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 86071910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione