RUOTA 58HT 160X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO SUPP ROT. PIASTRA EEG MHD 584674
SERIE 58HT: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh ad alto spessore, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/4674
Rubix:999250718022408
Produttore:584674
EAN:8007554288245


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1400 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58HT 160X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO SUPP ROT. PIASTRA EEG MHD 584674
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh ad alto spessore, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra P con freno anteriore
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 1400 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58ht |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 351,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 428,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione