RUOTA 68 80X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 681111

SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:681111
Rubix:160000000156627
EAN:8007554051559
RUOTA 68 80X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 681111
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico180 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 80X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 681111


Ruote monolitiche in poliammide 6

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso80 g
Capacità di carico180 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68
Tipo di cuscinettoboccola
80 mm
80 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,23 IVA esclusa
/ Unità
3,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota

selezionare le varianti (9)