RUOTA 64 200X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641136
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:64/1136
Rubix:999240319035995
Produttore:641136
EAN:8007554255131


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1400 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 80 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 200X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641136
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa meccanica
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 1400 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 80 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 134,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 163,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione