RUOTA 64 200X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641166
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:64/1166
Rubix:999250718022319
Produttore:641166
EAN:8007554261583


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 950 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 200X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641166
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa meccanica
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 950 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione