RUOTA 65HT 200CC POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROT. PIASTRA MOLLE. EES MHD 655006
SERIE 65HT: Ruote in poliuretano TR ad alto spessore, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:65/5006
Rubix:170000001015539
Produttore:655006


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 800 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65HT 200CC POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROT. PIASTRA MOLLE. EES MHD 655006
Ruote in poliuretano 'TR' ad alto spessore, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra PT con freno posteriore registrabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 800 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65ht |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 311,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 380,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione