RUOTA 53 225X50 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 531107

SERIE 53: Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:531107
Rubix:160000000122470
EAN:8007554028179
RUOTA 53 225X50 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 531107

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota225 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 53 225X50 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA 531107


Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera

Applicazioni

Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2160 g
Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota225 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionemetallo
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie53
Tipo di cuscinettoboccola
225 mm
225 mm
24,28 IVA esclusa
/ Unità
29,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

250 kg

Diametro della ruota

225 mm

Larghezza ruota