RUOTA 60 125X35 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 MOZZO CUSCINETTI A SFERE 602203

SERIE 60CC: Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6, mozzo con singolo cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:602203
Rubix:160000000141471
EAN:8007554066034
RUOTA 60 125X35 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 MOZZO CUSCINETTI A SFERE 602203
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 60 125X35 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 MOZZO CUSCINETTI A SFERE 602203


Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6, mozzo con singolo cuscinetto a sfera

Applicazioni

Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi, anche in caso di movimentazione continuativa. Ideali per uso interno e adatte a lavaggi frequenti e sterilizzazioni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per uso industriale, carrelli tubolari, carrelli per industria alimentare e chimica, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso300 g
Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota35 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie60cc
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
125 mm
125 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
12,25 IVA esclusa
/ Unità
14,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione