RUOTA 69 125X38 MONOLITICA GHISA 692103

SERIE 69: Ruote monolitiche in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:692103
Rubix:160000000157915
EAN:8007554039823
RUOTA 69 125X38 MONOLITICA GHISA 692103

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico700 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 69 125X38 MONOLITICA GHISA 692103


Ruote monolitiche in ghisa meccanica

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per alte portate. La versione con mozzo con foro boccola è resistente a temperature tra -40 °C e +400 °C, ed è quindi particolarmente indicata per forni di cottura (solo se abbinata a supporti specifici per alte temperature). Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per officine meccaniche, forni industriali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1670 g
Capacità di carico700 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota40 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticoghisa
Serie69
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
125 mm
125 mm
39,49 IVA esclusa
/ Unità
48,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota