RUOTA 58GH 160X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 584164
SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/4164
Rubix:999250718022417
Produttore:584164
EAN:8007554284261


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 950 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 160X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 584164
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 950 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
950 kg
Diametro della ruota
160 mm
Larghezza ruota
50 mm