470286-RUOTA FRONTALE PER TRANSPALLET ALTH 200X50/25-50K
Ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in ghisa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:ALTH 200X50/25-50K
Rubix:160000000114120
Produttore:470286
EAN:4047526470289


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 800 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 470286-RUOTA FRONTALE PER TRANSPALLET ALTH 200X50/25-50K
Rivestimento:
- elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A
- bassa forza di spinta
- elevata resistenza all’abrasione
- elevata resistenza allo strappo ed alla lacerazione
- colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
- ottimo collegamento chimico con il corpo ruota
- robusta ghisa grigia
- con ingrassatore dal Ø ruota 150 mm
- verniciato, colore argento
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1434 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 800 kg |
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | castano |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| 50 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 86071910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione