RUOTA 68P 125X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 683423

SERIE 68P: Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:683423
Rubix:160000000156991
EAN:8007554061152
RUOTA 68P 125X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 683423
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico650 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68P 125X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 683423


Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso600 g
Capacità di carico650 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota45 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68p
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
125 mm
125 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
23,60 IVA esclusa
/ Unità
28,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota

selezionare le varianti (13)