RUOTA 58GH 250X60 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 584157
SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/4157
Rubix:999250718022418
Produttore:584157
EAN:8007554278499


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 60 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 250X60 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 584157
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 1500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 60 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 168,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 206,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
1500 kg
Diametro della ruota
250 mm
Larghezza ruota
60 mm