RUOTA 68BLU 80X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 BLU 681111BLU
SERIE 68 BLU: Ruote monolitiche in poliammide 6 blu
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:68/1111BLU
Rubix:999250508001076
Produttore:681111BLU


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 180 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 68BLU 80X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 BLU 681111BLU
Ruote monolitiche in poliammide 6 blu
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 180 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 68 blu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione