RUOTA 58GH 100X38 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA P FRENO ANTERIORE 584852
SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/4852
Rubix:999250508001048
Produttore:584852


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 350 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 38 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 100X38 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA P FRENO ANTERIORE 584852
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra P freno anteriore
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 350 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 38 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione