RUOTA 65ER 200X50 POLIURETANO TR PROFILO BOMBATO ERGON. NUCLEO ALLUMINIO 652506
SERIE 65ER: Ruote in poliuretano TR con profilo bombato ergonomico, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:652506
Rubix:160000000153430
EAN:8007554067369


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 800 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65ER 200X50 POLIURETANO TR PROFILO BOMBATO ERGON. NUCLEO ALLUMINIO 652506
Ruote in poliuretano TR con profilo bombato ergonomico, nucleo in alluminio
Applicazioni
Il profilo bombato riduce lo spunto iniziale per mettere in movimento le ruote quando sono posizionate a 90° rispetto alla direzione di marcia, con minore sforzo degli operatori. Abbinate a supporti idonei, garantiscono ottime prestazioni per movimentazione meccanica fino a 12 km/h. Impieghi tipiche: carrelli per industria automobilistica, carrelli ?lean?.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1680 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 800 kg |
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65er |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| 200 mm | |
| 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione