RUOTA 64 125X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 644163

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:644163
Rubix:160000000151786
EAN:8007554057438
RUOTA 64 125X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 644163

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico550 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 125X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 644163


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1760 g
Capacità di carico550 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettosede cuscinetto
125 mm
125 mm
37,94 IVA esclusa
/ Unità
46,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

550 kg

Diametro della ruota

125 mm

Larghezza ruota