266312-RUOTA PER ALTE PORTATE CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO EXTRATHANE , NUCLEO IN GHISA GTH 100/15K

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio “stop-top” Ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:GTH 100/15K
Rubix:160000000081193
Produttore:266312
EAN:4047526266318
266312-RUOTA PER ALTE PORTATE CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO EXTRATHANE , NUCLEO IN GHISA GTH 100/15K

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico450 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 266312-RUOTA PER ALTE PORTATE CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO EXTRATHANE , NUCLEO IN GHISA GTH 100/15K


Supporto: serie LH

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale

Ruota: serie ALEV

  • anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore nero
  • corpo ruota: alluminio pressofuso

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1025 g
Capacità di carico450 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota40 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Tipo di cuscinettocuscinetto a sfere
Colorle del rivestimento / pneumaticocastano
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima70 °C
40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
€ 55,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota