RUOTA 67 150X50 MONOLITICA RESINA TERMOINDURENTE 672104
SERIE 67: Ruote monolitiche in resina fenolica termoindurente
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:672104
Rubix:160000000156136
EAN:8007554036709


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 67 150X50 MONOLITICA RESINA TERMOINDURENTE 672104
Ruote monolitiche in resina termoindurente
Applicazioni
La resistenza in temperatura le rende particolarmente adatte per l?utilizzo in industrie alimentari e forni di cottura, soprattutto nel settore della panificazione. Vengono abbinate a supporti ed assalerie specifiche per alte temperature. Non idonee in presenza di ostacoli lungo il percorso o su pavimentazioni delicate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 900 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 300 kg |
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Serie | 67 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 150 mm | |
| 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione