RUOTA 64 200X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 642156

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:642156
Rubix:160000000151475
EAN:8007554051955
RUOTA 64 200X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 642156

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico1000 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 200X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 642156


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3650 g
Capacità di carico1000 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
200 mm
200 mm
81,62 IVA esclusa
/ Unità
99,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

1000 kg

Diametro della ruota

200 mm

Larghezza ruota