RUOTA 64 200X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641126

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:641126
Rubix:160000000151238
EAN:8007554060384
RUOTA 64 200X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641126

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico1400 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 200X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA 641126


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa meccanica

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8400 g
Capacità di carico1400 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota80 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettoboccola
200 mm
200 mm
134,12 IVA esclusa
/ Unità
163,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

1400 kg

Diametro della ruota

Larghezza ruota