RUOTA 58AL 200X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA PT 587546

SERIE 58AL: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tellure Rota:58/7546
Rubix:999250718022385
Produttore:587546
EAN:8007554285992
RUOTA 58AL 200X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA PT 587546
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico850 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 58AL 200X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA PT 587546


Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra PT con freno registrabile

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico850 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie58al
Mostra UNSPSC / ECL@SS
127,19 IVA esclusa
/ Unità
155,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota

selezionare le varianti (19)