RUOTA 63 250X80 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO GHISA 634167

SERIE 63: Ruote in Vulkollan®, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:634167
Rubix:160000000147294
EAN:8007554059319
RUOTA 63 250X80 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO GHISA 634167

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico1900 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 63 250X80 POLIURETANO VULKOLLAN NUCLEO GHISA 634167


Ruote in poliuretano Vulkollan®, nucleo in ghisa meccanica

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9290 g
Capacità di carico1900 kg
Diametro della ruota250 mm
Larghezza ruota80 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie63
Tipo di cuscinettosede cuscinetto
250 mm
250 mm
239,41 IVA esclusa
/ Unità
292,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota