RUOTA 58GH 125X58 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 584103
SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/4103
Rubix:999250718022425
Produttore:584103
EAN:8007554278390


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 850 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 58 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 125X58 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA 584103
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 850 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 58 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
850 kg
Diametro della ruota
125 mm
Larghezza ruota
58 mm