238576-RUOTA PER ALTE PORTATE IN POLIAMMIDE COLATO GSPO 150/30K
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio “stop-fix” Ruota in ghisa
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:GSPO 150/30K
Rubix:160000000075799
Produttore:238576
EAN:4047526238575


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 2500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 55 mm |
Dettagli del prodotto : 238576-RUOTA PER ALTE PORTATE IN POLIAMMIDE COLATO GSPO 150/30K
Supporto: serie L
- lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale (dal Ø ruota 150 mm)
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
Ruota: serie G
- robusta ghisa grigia, durezza 180–220 HB, ingrassatore, verniciato, colore argento
- resistenza a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -100 °C a +600 °C
- considerare la pressione sulla superficie su pavimenti delicati dovuta a carichi elevati
- garantire una lubrificazione adeguata ad intervalli regolari per la versione con foro passante
- lubrificare in base alla temperatura di applicazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1632 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 2500 kg |
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 55 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | beige |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| 55 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 86071910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 183,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 223,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione