RUOTA 82 260X85 PNEUMATICA NUCLEO POLIPROPILENE 822602
SERIE 82: Ruote pneumatiche, nucleo in polipropilene
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:822602
Rubix:160000000169257
EAN:8007554042830


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 150 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 260 mm |
| Larghezza ruota | 85 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 82 260X85 PNEUMATICA NUCLEO POLIPROPILENE 822602
Ruote pneumatiche, nucleo in polipropilene
Applicazioni
Indicate per impieghi con carichi leggeri e medi, su qualunque tipo di pavimentazione, anche per utilizzi misti in ambiente esterno ed interno. Adatte anche su fondo sabbioso. Esempi di applicazioni consigliate: carriole, carrelli portacassette.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 950 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 150 kg |
| Diametro della ruota | 260 mm |
| Larghezza ruota | 85 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | polipropilene |
| Serie | 82 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 260 mm | |
| 260 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione