RUOTA 68 65X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 681100
SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:681100
Rubix:160000000156618
EAN:8007554037041


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 120 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 65 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 68 65X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 681100
Ruote monolitiche in poliammide 6
Applicazioni
Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 60 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 120 kg |
| Diametro della ruota | 65 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 68 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 65 mm | |
| 65 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore